EXTECH - Ympäristömittari - TKG100 Ultraäänipaksuusmittari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Sähkökentän mittaus - ei
Sähkömagneettikentän mittaus - ei
Mittausarvojen tallennus - ei
Käyttöliittymä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950151006
Sähkönumero
6707650
Toimittajan tuotenumero
TKG100
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Sähkökentän mittaus:
ei
Sähkömagneettikentän mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
Salamavirran mittaus:
ei
Ilmannopeuden mittaus:
ei
Äänitason mittaus:
ei
Äänen voimakkuuden mittaus:
ei
RF-signaalin mittaus:
ei
Radioaktiivisen säteilyn mittaus:
ei
Extech TKG100: Digitaalinen ultraäänipaksuusmittari pintaa rikkomattomaan paksuusmittaukseen. TKG100 on kompakti, käsikäyttöinen ja kestävä paksuusmittari. Ultraääniteknologian ansiosta teräsrakenteiden paksuusmittaus onnistuu pintaa rikkomatta.
Ominaisuudet:
- Laaja mittausalue: 5MHz anturilla 1.0-508mm ja erikseen myytävällä 10MHz anturilla 0,50-508mm
- Taustavalaistua pistematriisinäyttöä on helppo lukea myös auringopaisteessa
- Sisältää 60ml kytkentäainepullo, 2 kpl AA paristo, 5MHz anturi, kova kantolaukku