EXTECH - Ympäristömittari - VPC300 Partikkelimittari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -25...60 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
0793950400302
Sähkönumero
6707687
Toimittajan tuotenumero
VPC300
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-25...60 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
ei
Useita näyttöjä:
kyllä
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
ei
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Extech VPC300: Partikkelimittari sisäänrakennetulla kameralla. Mittarissa on 6 kanavainen hiukkaslaskuri ja lisäksi se mittaa myös lämpötilaa, suhteellista ilmankosteutta, märkälämpötilaa ja kastepistettä.
Ominaisuudet:
- Mittaa samanaikaisesti hiukkaskokoja kuudella kanavalla: 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 ja 10µm
- Mittaa lisäksi lämpötilaa, suhteellista ilmankosteutta, märkälämpötilaa ja kastepistettä
- 2,8\" LCD TFT värinäyttö
- Sisäärakennettu 320x240 pikselin kamera
- 74MB sisäinen muisti kuvien (JPEG) ja videoiden (3GP) tallennusta varten
- Tallentaa 5000 mittaustulosta (päivämäärä, aika, partikkelilukema, ilmankosteus, lämpötila, näytekoko ja sijainti), sekä 20 videota
- Käyttäjän asetettavissa oleva näytteenottoaika ja viive
- Maksimi/minimi/erotus/keskiarvo-lukujen tallennus
- Automaattinen virrankatkaisu
- Mini-USB liitäntä
- Sisältää: Kalibrointitodistus, virtalähde/laturi, USB-kaapeli, PC-ohjelmisto, tripodi, suodatin, 7,4V NiMH akku sekä säilytyskotelo