EXTRONICELEKTRONIK - Läsnäolotunnistin EXTRONIC - IR-läsnäoloilmaisin PD2200 12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 40 m
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Enimmäistyösykli - 20 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7340157100028
Sähkönumero
2603126
Toimittajan tuotenumero
13140
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
40 m
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
20 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
-50...50 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
DC
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
60 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.7 m
Porraskäytävän valvonta:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
40 m
Havainnointialueen halkaisija:
40 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP42
Vähimmäispäälläoloaika:
2 s
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Ohjausvirta:
25 mA
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
PD-2200 on erittäin herkkä infrapunaläsnäolotunnistin. Käyttöjännite 12V DC. Tunnistimessa on vaihdettava linssi. Aikaviive säädettävissä 2 s- 20 min. Herkkyys on säädettävissä. Sisäistä valoisuusanturia voidaan käyttää estämään sytytys tiloissa, joissa on riittävästi päivänvaloa. Vakiolinssi 15, valvonta-alue 45x45 m.




