EXTRONICELEKTRONIK - Läsnäolotunnistin EXTRONIC - PD-231 IR-tunnistin

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 41 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7340157100059

Sähkönumero

2603124

Toimittajan tuotenumero

18501

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

41 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

20 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...100 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

DC

Leveys:

102 mm

Korkeus:

70 mm

Syvyys:

50 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

100 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.05 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

61 m

Maksimi läsnäoloalue:

1500

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP42

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

2 s

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...30 °

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

58

Ohjausvirta:

5.5 mA

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Käyttölämpötila:

-25...45 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Extronic PD-231. Vakiolinssillä suuri valvonta-alue 45x45 m. Käytettäväyhdessä PD-230 kanssa.

Tuotekuvaus
Extronic PD-231 tunnistin, jota tulee käyttää yhdessä 2603123 PD-230 kanssa.