EXTRONICELEKTRONIK - Läsnäolotunnistin EXTRONIC - PD-33 DL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 41 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7340157100066
Sähkönumero
2603150
Toimittajan tuotenumero
13150
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
41 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
20 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
90...90 °
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
41 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP42
Vähimmäispäälläoloaika:
2.5 s
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Ohjausvirta:
12 mA
Hälytystoiminto:
ei
Käyttölämpötila:
-25...30 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna



