FABER KABEL - Energiansiirtoketjukaapeli HF - EFK 300P PUR 3G0,5 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
FABER KABEL - Energiansiirtoketjukaapeli HF - EFK 300P PUR 3G0,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0437099

Toimittajan tuotenumero

6006095

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

3

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Energiansiirtoketjukaapeli PUR, EFK 300 P 3G0,5 Harmaa 300/500V Kela 500m

Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkeessä oleviin asennuksiin.
  • Hienolankainen luokka 6
  • Mustat numeroidut johtimet + kevi