FABER KABEL - Ketjukaapeli - EFK SC 9Y11Y 1G16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004372340
Sähkönumero
0437234
Toimittajan tuotenumero
6014961
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
1
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
- Johdinluokka: Hienolankainen luokka 6


