FAGERHULT - Discovery Evo Yleisvalaisin - 92650 LED UPPOASENNUSSARJA

Fagerhult Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - muu

  • Pituus - 0 mm

  • Leveys - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042364864

Sähkönumero

4236486

Toimittajan tuotenumero

92650

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

muu

Pituus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Halkaisija:

0 mm

DISCOVERY EVO RECESSED INSTALLATION KIT

Upotusrengas, Kuvaus 2: Upotusrengas/Discovery Evo, Tuote selite: Jousikiinnitteinen upotusrengas