FAGERHULT - Häikäisysuoja Allfive - 90318 kupu 600 mm Alfive LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Pituus - 600 mm
Leveys - 0 mm
Korkeus - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042329757
Sähkönumero
4232975
Toimittajan tuotenumero
90318
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Pituus:
600 mm
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
VARAKUPU 600 MM, ALLFIVE LED VALASIMELLE
Varakupu, Kuvaus 2: Opaaliakryylia. Varakupu kirkasta akryylia. Prismakuvioitu alapinta ja pitkittäisprismoitetut sivut, Tuote selite: Varakupu 600 mm, AllFive LED
Varakupu, Kuvaus 2: Opaaliakryylia. Varakupu kirkasta akryylia. Prismakuvioitu alapinta ja pitkittäisprismoitetut sivut, Tuote selite: Varakupu 600 mm, AllFive LED



