FAGERHULT - Häikäisysuoja Allfive - 90319 kupu 1200 mm Allfive LED

Fagerhult Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 1200 mm

  • Leveys - 0 mm

  • Korkeus - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042329740

Sähkönumero

4232974

Toimittajan tuotenumero

90319

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Pituus:

1200 mm

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Halkaisija:

0 mm

VARAKUPU 1200 MM, ALLFIVE LED VALASIMELLE

Varakupu, Kuvaus 2: Opaaliakryylia. Varakupu kirkasta akryylia. Prismakuvioitu alapinta ja pitkittäisprismoitetut sivut, Tuote selite: Varakupu 1200 mm, AllFive LED