FAGERHULT - Kattovalaisin HERO - 31500-461 12KLM MED 4KHTGDACLO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410045307585
Sähkönumero
4530758
Toimittajan tuotenumero
31500-461
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Jonoasennus:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
498 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
498 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
498 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
87 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
ei
Tehokerroin:
0.99
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
3 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
142...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
12183...0 lm
Hero Keskileveä valonjako, Suunniteltu teollisuustiloihin, isoihin halleihin ja varastoihin. Hero on suunniteltu jopa 20 m korkeuteen. Valittavana useita valonjako- ja valovirtavaihtoehtoja. Suojausluokka IP 66 ja iskunkestävyys IK 10, Asennustapa: Suoraan kattopintaan, tai kaksois-kiinnikkeellä (tandem), vaijerikiin-nikkeellä, putkikiinnikkeellä, seinäkiinnikkeellä, säädettävällä katto-/seinäkiinnikkeellä tai upotuskehykseen. Asennusvarusteet tilataan erikseen, katso lisävarusteet, Kytkentä: Liitoskaapeli 2 m (H07RN-F), jossa vapaat päät. 3x1,5 mm2 tai 5x1,5 mm2 tai DALI/CLO, Design: Valaisinrunko alumiinivalua (RAL 9005). Häikäisysuoja maalattua teräslevyä. Paineentasausventtiili valaisinrungon sivulla, Häikäisysuoja: Karkaistu tasolasi (IK 08) tai PMMA levy (IK 10), Heijastin: Symmetriset heijastimet puolikirkasta metalloitua alumiinia, Himmennys: DALI-ohjaus/CLO (Constant Light Output).e-Sense Move Highbay – valaisimeen integroitu PIR-/mikroaalto-kaksoistunnistin. Läsnäolo-ohjaus, neljä valotasoa high/mid/low/off sekä luksitason kynnysarvoasetus, Sekalaista tietoa: Kattokiinnikkeellä asennetun Heron pallonsuojaus täyttää standardin VDE 0710-13 vaatimukset. CLO (Constant Light Output). Valaisimen valovirta pyysyy vakiona valaisimen käyttöiän ajan, EAN: 7320046433529, Malli: HERO 12KLM MEDIUM 4000K HTGVäri:9, RAL: 9005, Suojalasi: Planglas, Ohjaustapa: Dali, Suojausluokka: 1, IK-luokitus:8, IP-luokitus:66, Korroosio-luokka:C4, Minimi käyttölämpötila:-25, Maximi käyttölämpötila:40, Driverin valmistaja:Philips, Paino:7.3, Pituus:498, Leveys:307, Korkeus:87, McbB10A: 7, McbB16A: 12, McbC10A: 12, McbC16A: 20, SwitchControl Max orja-valaisimien määrä: 30, Valontason muisti sähkökatkon jälkeen: Kyllä, CorridorFunction: Kyllä, StandbyEffect: 0.3, Syöttöjännite:220-240 V, Taajuus:0, 50, 60, PottedDriver: Ei, Käynnistysteho W: 86, Keskimääräinen teho W: 90, kokonaisteho W: 94, THD: 9, NTCfunction: Ei, Tehokerroin100: 0.99, SurgeProtectionCM: 4, SurgeProtectionDM: 2, Valonjako: 29, Lumen (netto): 12183, Valotehokkuus lm/W2: 142, Huoltosuhde 50000h: 1, Driverin elinkaari: 100000/10, CLO: Kyllä, CloH: 100000, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 4000, Tw: Ei, RGB: Ei, Elinkaari: L100B50 100.000h Elinkaari L100B50: 100000, Amplitudi-modulaatio: Kyllä, Pulssisuhdehimmennys: : Ei, 100kh: L100,