FAGERHULT - Kupu Vik - 90040 varakupu pieni

Fagerhult Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Avauskulma - 0 °

  • Väri - muu

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320040900409

Sähkönumero

4530423

Toimittajan tuotenumero

90040

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Avauskulma:

0 °

Väri:

muu

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

muovi

Pituus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Halkaisija:

0 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

0 mm

90040 VARAKUPU VIK PIENI

Varakupu, Tuote selite: Varakupu opaali, pieni Vik