FAGERHULT - ML Flat asennuslevy - 41949 Tukilevy 300x300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - muu
Pituus - 300 mm
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042324226
Sähkönumero
4232422
Toimittajan tuotenumero
41949
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
muu
Pituus:
300 mm
Leveys:
300 mm
M-L FLAT Tukilevy (300x300)


