FAGERHULT - Pinta-asennusvalaisin - 41028 Ml SLIM PINTAKEH. 6X6 VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 600 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7320046308285
Sähkönumero
4235432
Toimittajan tuotenumero
41028
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
600 mm
Leveys:
600 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
600 mm
MULTILUME SLIM SURFACE MOUNTED FRAME 600X600 WHITE
Kehys pinta-asennusta varten, Tuote selite: Kehys pinta-asennusta varten, H=60 (600x600 VTB). Käyttö Multilume Slim, vain vakiona ja DALI
Kehys pinta-asennusta varten, Tuote selite: Kehys pinta-asennusta varten, H=60 (600x600 VTB). Käyttö Multilume Slim, vain vakiona ja DALI