FAGERHULT - Pinta-asennusvalaisin Allfive - 33507 LED 4K C 1200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 30 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042329825
Sähkönumero
4232982
Toimittajan tuotenumero
33507
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
30 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Jonoasennus:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
1145 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
1145 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
1145 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
50 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
kyllä
Tehokerroin:
0.95
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
3 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
157...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4724...0 lm
AllFive LED, Teollisuuskäyttöön kehitetty yleisvalaisin. Kestää kosteutta ja rasitusta IP 44 ‑luokituksen mukaisesti. AllFive sopii yhtä hyvin pysäköintitilojen ja alikulkutunneleiden kuin keittiöiden ja pesutupienkin valaisuun, Asennustapa: Suoraan kattopintaan, valaisinripustuskiskoon tai vaakasuoraan seinälle sekä vaijerikiinnikkeellä vaakavaijeriin tai parivaijeriripustus. Käyttämällä kiinnityspisteissä toimitukseen sisältyviä tiivisteitä ja asennusalustan ollessa tiivis, tasainen pinta, saavutetaan kotelointiluokka IP 44. Kotelointiluokka on IP40, kun valaisin asennetaan seinälle tai ilman tiivisteitä, Kytkentä: Kytkentä 230 V. Sisäänrakennettu liitäntälaite. Jousiliitinkytkentärima 5x2,5 mm^2 -o- valaisimen keskellä. Kaksi kalvotiivistettyä johtoaukkoa halkaisija 19 mm valaisimen keskellä yläpinnalla ja yksi halkaisija 16 mm aukkoaihio valaisimen molemmissa päädyissä. Saatavana tilauksesta myös 5x1,5 mm^2 läpijohdotuksella, jolloin käytetään lisänumeroa -34, Design: Runko korroosionkestävää, valkoiseksi (RAL 9016) maalattua Aluzink-levyä ja päädyt ASA-muovia (akryyli-styreeni-akrylonitriili), Häikäisysuoja: Prismakuvioitu alapinta ja pitkittäisprismoitetut sivut. Lisävarusteena saatavana ohut opaalimuovilevy prismakuvun sisään, jolla aikaansaadaan opaalikupuinen versio, ei sovellu malliin -515, Himmennys: e-Sense BrightSwitch – PIR-sensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnäolo-ohjaus on/off tai tilauksesta myös himmenevä poissaolovalaistus käyttämällä painikeohjaukseen soveltuvia liitäntälaitteita. Orjavalaisimien ohjausmahdollisuus.e-Sense Detect – mikroaaltosensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnäolo-ohjaus on/off myös orjavalaisimille relelähdön kautta, tai vaihtoehtoisesti himmenevä poissaolovalaistus sammutusmahdollisuudella DALI-väylän kautta.e-Sense Move – mikroaaltosensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Himmenevä poissaolovalaistus sammutusmahdollisuudella. Kaikki valaisimet toimivat master- ja orjavalaisimina ja käyttävät langatonta RF-tiedonsiirtoa, Sekalaista tietoa: 1200 mm valaisimissa on kytkin, jonka avulla on mahdollisuus muuttaa valon määrää kahden vakioasetuksen välillä. TehdasasetukseEi on aiEi matalampi valovirta, Perustietoja: Opaalikuvulla varustetun valaisimen tehokkuus ja valovirta on n. 15 % matalampi, EAN: 7320043448038, Malli: ALLFIVE CLEAR LED 1200 4K 4500LM Häikäisysuojan mallinumero:30, Väri:37, RAL: 9016, Suojausluokka: 1, IP-luokitus:44, Minimi käyttölämpötila:-25, Maximi käyttölämpötila:25, Driverin valmistaja:Philips, Paino:2.3, Pituus:1145, Leveys:150, Korkeus:50, Moduli:1200, McbB10A: 16, McbB16A: 26, McbC10A: 27, McbC16A: 45, Valontason muisti sähkökatkon jälkeen: Ei, CorridorFunction: Ei, Syöttöjännite:220-240 V, Taajuus:0, 50, 60, PottedDriver: Ei, Teho W: 30, NTCfunction: Ei, Tehokerroin100: 0.95, SurgeProtectionCM: 2, SurgeProtectionDM: 1, Valonjako: 1, Lumen (netto): 4724, Valotehokkuus lm/W2: 157, Elinkaari L80B10: 100000, Elinkaari L90B10: 50000, Elinkaari L90B50: 70000, Huoltosuhde 50000h: 0.92, Driverin elinkaari: 100000/10, CLO: Ei, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 4000, Tw: Ei, RGB: Ei, Amplitudi-modulaatio: Ei, Pulssisuhdehimmennys: : Ei, 50kh: L92, 75kh: L89, 100kh: L86,



