FAGERHULT - Pinta-/ripustusvalaisi DTI LED - 29472-402 5600LM 1200 VA 3K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042373682
Sähkönumero
4237368
Toimittajan tuotenumero
29472-402
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Sisältää lampun:
ei
Pituus:
1365 mm
Himmennys DALI:
kyllä
Ripustuksen pituus:
1.5...1.5 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
kyllä
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Leveys:
141 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei