FAGERHULT - Pinta-/ripustusvalaisi DTI LED - 29487-402 J 6500LM 1200 VA 4K

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Pinta-/ripustusvalaisi DTI LED - 29487-402 J 6500LM 1200 VA 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042373941

Sähkönumero

4237394

Toimittajan tuotenumero

29487-402

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Sisältää lampun:

ei

Pituus:

1365 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Ripustuksen pituus:

1.5...1.5 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

kyllä

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Leveys:

141 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

JONO 6500LM 1200 VA 4K