FAGERHULT - Pinta-/ripustusvalaisi DTI LED - 29492 4800LM 1200 VA 4K P

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Pinta-/ripustusvalaisi DTI LED - 29492 4800LM 1200 VA 4K P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 33 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042373989

Sähkönumero

4237398

Toimittajan tuotenumero

29492

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

33 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Lampunpidin:

muu

Sisältää lampun:

ei

Pituus:

1365 mm

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

1.5...1.5 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

141 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

4800LM 1200 VA 4K P