FAGERHULT - Pinta-/ripustusvalaisin - 12167.840 5800.45W 1200 AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 45 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1108 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 207 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
Closs LED S
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410042333327
Sähkönumero
4233332
Toimittajan tuotenumero
12167
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
45 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Jonoasennus:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
1217 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
1217 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
1217 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
55 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
3 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
128...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5800...0 lm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Closs LED Suora, Suoraan kattopintaan tai ripustettava valaisin, jonka valonjako on suora. Beta Opti -häikäisysuoja luo tehokasta ja hyvin häikäisysuojattua valaistusta, Asennustapa: Suoraan kattopintaan, valaisinripustuskiskoon tai vaijeriripustus. Vaijeriripustuksessa tilattava vaijeriripustussarjan lisäksi erillinen vastapaino 91972 sekä 2 kpl kitkalukollisia valaisinkiinnikkeitä 94489, ks. lisävarusteet, Kytkentä: Kolme kalvotiivistettyä halkaisija19 mm johtoaukkoa valaisimen yläpinnalla, katso mittapiirros. Aukkoaihio molemmissa päädyissä pintajohtoasennusta varten. 3-napainen jousiliitinkytkentärima valaisimen keskellä. 5-napainen jousiliitinkytkentärima valonohjaukseen. Yksivaiheinen läpijohdotus mahdollinen, Design: Runko teräslevyä. Päädyt alumiinivalua.Väri valkoinen (RAL 9016, raepinta) tai alumiininharmaa (RAL 9006, raepinta), Häikäisysuoja: Beta Opti – paraboliset pitkittäisheijastimet ja poikkilamellit mattapintaista metalloitua alumiinia integroidulla opaalikalvolla, joka poistaa ledien aiheuttaman kiusahäikäisyn, Heijastin: Häikäisysuoja toimii heijastimena, Himmennys: e-Sense BrightSwitch – PIR-sensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnäolo-ohjaus on/off tai tilauksesta myös himmenevä poissaolovalaistus käyttämällä painikeohjaukseen soveltuvia liitäntälaitteita. Orjavalaisimien ohjausmahdollisuus, Suunnittelija: Epsilon Häikäisysuojan mallinumero:26, Väri:1, RAL: 9006, Suojausluokka: 1, IP-luokitus:20, Paino:3.1, Pituus:1217, Leveys:125, Korkeus:55, Moduli:1200, Teho W: 45, Valonjako: 1, Lumen (netto): 5800, Valotehokkuus lm/W2: 128, Elinkaari L80B50: 80 000, Huoltosuhde 50000h: 0,87, Driverin elinkaari: 100 000/10 %, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 4000,



