FAGERHULT - Pylväsvalaisin Lunova - 303635-462 IP66 LED 740 ANT SÄ

Fagerhult Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän/varteen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 70-79

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045305291

Sähkönumero

4530529

Toimittajan tuotenumero

303635-462

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän/varteen

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

77 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

28 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

60...76 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2000...0 lm

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

ei

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...25 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

6 m

Tehokerroin:

0.99

Leveys:

553 mm

Korkeus/syvyys:

279 mm

Pituus:

553 mm

Halkaisija:

553 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

LUNOVA 2000 LM 740 CLO ND1 CL1 LED body w Night dimming 1, 50% duringmax 6h

Lunova, Klassinen pylväsvalaisin, jonka valonjako on pyörähdyssymmetrinen. Sopii valaisemaan puistoja, kevyen liikenteen väyliä ja lähiympäristöjä. Valovirran tasaisena pitävä CLO-järjestelmä on valaisimessa vakiona, Asennustapa: Pylvääseen asennettava valaisin, pylvään pää halkaisija 60 mm tai halkaisija 76 mm, Kytkentä: Toimitukseen sisältyy 6 m liitosjohto 3x1,5 mm^2 (H07RN-F). DALI-versioissa 5-napainen liitosjohto, Design: Runko ja jäähdytysyksikkö alumiinivalua. Aluzink-pinnoitetut ruuvit ruostumatonta terästä. Kupu iskunkestävää, UV-suojattua akryylia. Liitäntälaite valaisimessa, Heijastin: Pyörähdyssymmetrinen heijastin valkoiseksi maalattua alumiinia, Himmennys: Valittavana useita eri valonohjausjärjestelmiä. Pylvääseen asennettava e-Sense Motion –tunnistinyksikkö tilataan erikseen, katso Lisävarusteet, Suunnittelija: Torbjörn Eliasson ja Andreas Sture, Vakioväri: Antrasiitinharmaa (Gris 900 Sablé). Tilauksesta myös alumiininharmaa (RAL 9006,kiiltoaste 50), musta (RAL 9005) tai valkoinen (RAL 9010, kiiltoaste 50), Tietoa LED:stäDALI-versioissa NTC-ylikuumenemissuoja. Varustettu ylijännitesuojalla (6 kV). Ylijännitesuoja (10 kV) tilauksesta, Sekalaista tietoa: CLO (Constant Light Output). Valaisimen valovirta pyysyy vakiona koko valaisimen käyttöiän ajan, EAN: 7320046280864, Malli: LUNOVA 2000 LM 740 CLO CLI Häikäisysuojan mallinumero:3, Väri:4, Ohjaustapa: NightDimming1, Suojausluokka: 1, IK-luokitus:10, IP-luokitus:66, Minimi käyttölämpötila:-40, Maximi käyttölämpötila:25, Driverin valmistaja:Philips, Paino:8, Korkeus:279, Halkaisija:553, McbB10A: 11, McbB16A: 18, McbC10A: 18, McbC16A: 30, Valontason muisti sähkökatkon jälkeen: Ei, CorridorFunction: Ei, StandbyEffect: 0.4, Syöttöjännite:220-240 V, Taajuus:50, 60, PottedDriver: Ei, Käynnistysteho W: 22, Keskimääräinen teho W: 23, kokonaisteho W: 24, THD: 8, NTCfunction: Ei, Tehokerroin100: 0.98, SurgeProtectionCM: 6, SurgeProtectionDM: 6, Valonjako: 4, Lumen (netto): 2000, Valotehokkuus lm/W2: 92, Huoltosuhde 50000h: 1, Driverin elinkaari: 100000/10, CLO: Kyllä, CloH: 100000, SDCM: 5, Valonlähde:LED, Ra: 70, CCT: 4000, Tw: Ei, RGB: Ei, Valon väri: 740, Elinkaari L100B10: 100000, Amplitudi-modulaatio: Kyllä, Pulssisuhdehimmennys: : Ei, 100kh: L100,