FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 12174.830 5950.48W 1200 AL

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 12174.830 5950.48W 1200 AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 48 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Rungon väri - harmaa

  • Lampunpidin - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042333396

Sähkönumero

4233339

Toimittajan tuotenumero

12174

Tukkuerä

0

Järjestelmän enimmäisteho:

48 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Sisältää lampun:

ei

Pituus:

48 mm

Himmennys DALI:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

1217 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Korkeus/syvyys:

125 mm

Napojen lukumäärä:

3

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

CLOSS DIRECT/INDIRECT G 5950LM 3K