FAGERHULT - Ripustusvalaisin NOTOR 78 - 13155-402 1200DED/I VA 4K C

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Ripustusvalaisin NOTOR 78 - 13155-402 1200DED/I VA 4K C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Sisältää lampun - ei

  • Himmennys DALI - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042668634

Sähkönumero

4266863

Toimittajan tuotenumero

13155-402

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sisältää lampun:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

kyllä

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

NOTOR78 1200 DELTA D/I 5000LM WHITE 4K CONT