FAGERHULT - Seinävalaisin ulko Vik - LED ISO 830 KIRK 2829LM 25W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 25 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410045307691
Sähkönumero
4530769
Toimittajan tuotenumero
65708
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
25 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jonoasennus:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
310 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
310 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
310 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
3 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
115...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2829...0 lm
Vik LED, Ajaton seinävalaisin, jonka kaksi eri kokoa tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet toimivan valaistuksen luomiseen eri ympäristöissä. Opaalikupu luo miellyttävää valaistusta myös valaisinta ympäröivälle seinäpinnalle, Asennustapa: Seinäpintaan asennettava valaisin, Kytkentä: Liitäntä 3x2,5 mm^2 (pieni). Liitäntä 4x2,5 mm^2 (iso). Kaksi kalvotiivistettyä kaapelin läpivientiaukkoa valaisimen taka-ja alapinnoilla, Design: Runko alumiinia. Kupu iskunkestävää opaaliakryylia, Vakioväri: Harmaa (NCS 6000), Extra: KirkasVäri:21, Diffuusori: Clear, Suojausluokka: 1, IK-luokitus:08, IP-luokitus:44, Paino:4.3, Pituus:310, Teho W: 25, Lumen (netto): 2829, Valotehokkuus lm/W2: 115, Elinkaari L80B50: 60 000, Driverin elinkaari: 50 000 h/10 %, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 3000, Valon väri: 830,