FAGERHULT - URHEILUTILAVALAISIN EXCIS LED - 18449-402 LED MEDIUM 4K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 44 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Excis Led
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410042379127
Sähkönumero
4237912
Toimittajan tuotenumero
18449-402
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
44 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
1200 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
1200 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DSI:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
1200 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
3 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
148...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
6300...0 lm
Excis LED, Excis LED on kehitetty erityisesti liikuntahalleihin ja se täyttää pallostandardin VDE 0710-13 vaatimukset. Valittavana kolme eri valonjakovaihtoehtoa sekä kolme valovirtavaihtoehtoa. Excis LED on energiatehokas ja kestävä valaisin, jonka valaistusmukavuus on erittäin hyvä, Asennustapa: Suoraan tai aseteltavalla kattokiinnikkeellä kattopintaan tai valaisinripustuskiskoon. Putkikiinnikkeellä vaakaputkeen tai vaijerikiinnikkeellä vaakavaijeriin. Katso lisävarusteet, Kytkentä: Neljä kalvotiivistettyä johtoaukkoa, kaksi valaisimen kummassakin päädyssä. Läpijohdotus 5x2,5 mm2, 5-napainen jousiliitinkytkentärima kummassakin päädyssä. _x000D_DALI-versioissa lisäksi 2-napainen läpijohdotus 2x2,5 mm2 väyläkaapeloinnille, Design: Valaisimen runko valkoiseksi (RAL 9016) maalattua alumiinia. Päädyt polykarbonaattia, Häikäisysuoja: Pitkittäisprismoitettu optinen häikäisysuoja rajaa häikäisyä standardin mukaisesti, Heijastin: Heijastin puolikiiltävää metalloitua alumiinia. Symmentrinen tai epäsymmetrinen valonjako, Himmennys: DALI-ohjaus lisänumerolla. Valaisin 151 W vaatii 2 DALI-osoitetta. DALI/Painonappiohjaus vakiona, Sekalaista tietoa: Täyttää pallotestistandardin VDE 0710-13 vaatimukset.UGR-arvot täyttävät standardin SFS-EN 12464 vaatimukset. CRI 90 erikoistilauksesta. CLO (Constant Light Output) tarkoittaa, että valaisimen valovirta pysyy vakiona valaisimen käyttöiän ajan, EAN: 7320046288846, Malli: EXCIS LED MEDIUM 6000LM 4000K Häikäisysuojan mallinumero:11, Väri:37, RAL: 9016, Ohjaustapa: DaliPhasePulseControl, Suojausluokka: 1, IP-luokitus:20, Minimi käyttölämpötila:-25, Maximi käyttölämpötila:25, Driverin valmistaja:Philips, Paino:9, Pituus:1156, Leveys:324, Korkeus:94, McbB10A: 15, McbB16A: 24, McbC10A: 24, McbC16A: 40, Valontason muisti sähkökatkon jälkeen: Ei, CorridorFunction: Ei, StandbyEffect: 0.3, Syöttöjännite:220-240 V, Taajuus:0, 50, 60, PottedDriver: Kyllä, Käynnistysteho W: 43, Keskimääräinen teho W: 45, kokonaisteho W: 46, THD: 11, NTCfunction: Ei, Tehokerroin100: 0.99, SurgeProtectionCM: 2, SurgeProtectionDM: 1, Valonjako: 29, Lumen (netto): 6500, Valotehokkuus lm/W2: 151, Huoltosuhde 50000h: 1, Driverin elinkaari: 100000/10, CLO: Kyllä, CloH: 50000, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 4000, Tw: Ei, RGB: Ei, Elinkaari L100B50: 50000, Amplitudi-modulaatio: Kyllä, Pulssisuhdehimmennys: : Ei, 50kh: L100, 75kh: L83, 100kh: L78,