FANTINI COSMI - Huonetermostaatti - C 16A +10+30C IP20

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Teholähteen tyyppi - ei ole

  • Kosketinkuorma max. - 10 A

  • Käyttö - väännin

  • Korkeus - 76 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035391112

Sähkönumero

2634300

Toimittajan tuotenumero

131100

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Teholähteen tyyppi:

ei ole

Kosketinkuorma max.:

10 A

Käyttö:

väännin

Korkeus:

76 mm

Leveys:

92 mm

Syvyys:

37 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Poikkeama-arvo:

0.8...0.8 K

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Jäähdytyslähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

250 V

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Huonetermostaatti. +10...+30C. ulkopuolinen asettelu. IP20.vaihtokoskettimella

Huonetermostaatti C16IP 20
  • Suojausluokka IP20
  • Vaihtokosketin 10 (2,5) A 250 VAC
  • Koko 76 x 92 x 37 mm
  • Säätöalue 10… 30 °C, eroalue kiinteä 0,8 °C