FANTINI COSMI - Huonetermostaatti - C16IL +10..+30C IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kosketinkuorma max. - 10 A
Käyttö - väännin
Korkeus - 76 mm
Leveys - 92 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035394502
Sähkönumero
2634307
Toimittajan tuotenumero
131103
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kosketinkuorma max.:
10 A
Käyttö:
väännin
Korkeus:
76 mm
Leveys:
92 mm
Syvyys:
37 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
250 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Huonetermostaatti C16IP 20
- Suojausluokka IP20
- Vaihtokosketin 10 (2,5) A 250 VAC
- Koko 70 x 70 x 30 mm
- Säätöalue 10… 30 °C, eroalue kiinteä 0,8 °C



