FANTINI COSMI - Painekytkin - B01D IP40

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 4...15 bar

  • Kierteen koko - 1/4"

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - ei

  • Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035394281

Sähkönumero

2729375

Toimittajan tuotenumero

134203

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

4...15 bar

Kierteen koko:

1/4"

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

ei

Liitäntätyyppi:

lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Korkeus:

70 mm

Leveys:

40 mm

Syvyys:

37 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Poiskytkeytymispaine:

15...15 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

kyllä

Varolla:

ei

Sopii rajoittimeksi:

ei

Keskilämpötila:

-35...80 °C

Aloitusarvo:

4000...4000 hPa

Painekytkimen erotus:

1 bar

Räjähdyspaine:

18 bar

Lopetusarvo:

15000...15000 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käsikäyttöinen:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Painekytkin/Pressostaatti. 4...15bar. IP40

B 01 Painekytkin FANTINI COSMI, 1/4\" Painealueet 0,7-15 bar, IP 40, kiinteällä eroalueellaAnturin aine AISI 301
Käyttölämpötila -35… 80 °C
Maksimi väliaineen lämpötila 120 °C AC 380/250 V 10 (1,5/2,5) A
DC 220 V 0,2 A