FANTINI COSMI - Painekytkin - B12BN IP40

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 0.2...2 bar

  • Kierteen koko - 1/4"

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - ei

  • Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027010465

Sähkönumero

2701046

Toimittajan tuotenumero

134211

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

0.2...2 bar

Kierteen koko:

1/4"

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

ei

Liitäntätyyppi:

lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Korkeus:

118 mm

Leveys:

49 mm

Syvyys:

88 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Poiskytkeytymispaine:

2...2 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

kyllä

Varolla:

ei

Sopii rajoittimeksi:

ei

Keskilämpötila:

-35...60 °C

Aloitusarvo:

200...200 hPa

Räjähdyspaine:

4 bar

Lopetusarvo:

2000...2000 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käsikäyttöinen:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Painekytkin/Pressostaatti. 0.2...2 bar. IP40

B 12 Painekytkin FANTINI COSMI,G 1/4\" sisäkierre Painealue 0,2...2 bar, IP 40, säädettävä eroalue; 0,1...0,5 bar käyttölämpötila -35… 60 °C
Maksimi väliaineen lämpötila 120 °C AC 380/415 V 16 (6) A
DC 220 V 0,2 A, vaihtokoskettimella, anturin aine ruostumaton teräs.