FANTINI COSMI - Painekytkin - B12EN IP40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 8...28 bar
Kierteen koko - 1/4"
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027010410
Sähkönumero
2701041
Toimittajan tuotenumero
134214
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
8...28 bar
Kierteen koko:
1/4"
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Liitäntätyyppi:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Korkeus:
118 mm
Leveys:
49 mm
Syvyys:
88 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Poiskytkeytymispaine:
28...28 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
kyllä
Varolla:
ei
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
-35...60 °C
Aloitusarvo:
8000...8000 hPa
Räjähdyspaine:
29 bar
Lopetusarvo:
28000...28000 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käsikäyttöinen:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
B 12 Painekytkin FANTINI COSMI, 1/4\" Painealue 8-28 bar, IP 40, säädettävä eroalue, sisäkierre, anturin aine Ruostumaton teräs
Käyttölämpötila -35… 60 °C
Maksimi väliaineen lämpötila 120 °C AC 380/415 V 10 (6) A
DC 220 V 0,2 A, eroalueen säätö 2...6 bar, vaihtokoskettimella



