FANTINI COSMI - Panelitermostaatti - 711210SK 0+200C IP00

Wexon Oy
KopioiKopioi
FANTINI COSMI - Panelitermostaatti - 711210SK 0+200C IP00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Teholähteen tyyppi - ei ole

  • Kosketinkuorma max. - 16 A

  • Väri - antrasiitti

  • Käyttö - väännin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027293066

Sähkönumero

2729306

Toimittajan tuotenumero

131008SK

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Teholähteen tyyppi:

ei ole

Kosketinkuorma max.:

16 A

Väri:

antrasiitti

Käyttö:

väännin

Korkeus:

65 mm

Leveys:

30 mm

Syvyys:

40 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Poikkeama-arvo:

6...6 K

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Jäähdytyslähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

400 V

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

kyllä

Kapillaaritermostaatti paneliasennukseen. 711210SK. IP 00. alue 0...210 astC. eroalue kiinteä 6 astC

Kapillaaritermostaatti paneliasennukseen, IP 00, 1 kpl vaihtokosketin, 16 (4)A, 250 VAC, 6 (1)A 400 VAC. Kapillaariputken pituus 1,5m, Kapillaarin materiaali Cu, säätönupilla vankka metalliakseli.maks. anturin lämpötila 250 °C.