FANTINI COSMI - Panelitermostaatti - 71140SK 0+40C IP00


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Teholähteen tyyppi - ei ole
Kosketinkuorma max. - 16 A
Väri - antrasiitti
Käyttö - väännin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027293097
Sähkönumero
2729309
Toimittajan tuotenumero
131002SK
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Teholähteen tyyppi:
ei ole
Kosketinkuorma max.:
16 A
Väri:
antrasiitti
Käyttö:
väännin
Korkeus:
65 mm
Leveys:
30 mm
Syvyys:
40 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
2...2 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
400 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
kyllä
Kapillaaritermostaatti paneliasennukseen, IP 00, 1 kpl vaihtokosketin, 16 (4)A, 250 VAC, 6 (1)A 400 VAC. Kapillaariputken pituus 1,5m, Kapillaarin materiaali Cu, säätönupilla vankka metalliakseli.maks. anturin lämpötila 65 °C.