FANTINI COSMI - Termostaatti - Kaksoivesitermostaatti C07A3M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kosketinkuorma max. - 15 A
Väri - beige
Käyttö - väännin
Korkeus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035392362
Sähkönumero
2634304
Toimittajan tuotenumero
131304
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kosketinkuorma max.:
15 A
Väri:
beige
Käyttö:
väännin
Korkeus:
70 mm
Leveys:
80 mm
Syvyys:
47 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
250 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Kaksoisvesitermostaatti C07 1/2\" upotusputkella, IP402.lla koskettimella: AC 250 V 15 (2,5) A



