FANTINI COSMI - Virtauskytkin - FF91P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Käyttötapa - keinuvipu
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - harmaa
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410026150018
Sähkönumero
2615001
Toimittajan tuotenumero
138104
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Käyttötapa:
keinuvipu
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
muu
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
80 mm
Laitteen korkeus:
105 mm
Laitteen syvyys:
56 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
muu
Painikekytkin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
muu
Valaistuksen tyyppi:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP54
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentätapa:
muu
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
87 mm
VIRTAUSKYTKIN NESTEILLE
Virtauskytkin ohjaa nesteen virtausta putkistoissa: pumput, kompressorit, polttimet, venttiilit jne.
YLEISTÄ
- Kotelo: kestomuovi, IP54
- Mela: myrkytön kestomuovi, DN15 – DN50
- G 1/2” ulkokierre (messinki)
- Melan herkkyyttä muutetaan säätöruuvilla



