FANTINI COSMI - Virtauskytkin ilmalle - FF71A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Käyttötapa - keinuvipu
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410026150667
Sähkönumero
2615066
Toimittajan tuotenumero
138100
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Käyttötapa:
keinuvipu
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
muu
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
80 mm
Laitteen korkeus:
105 mm
Laitteen syvyys:
260 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
muu
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP54
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
165 mm
Virtauskytkin ohjaa ilman virtausta ilmastointi- ja prosessijärjestelmissä jotka tarvitsevat jäähdytystä tai lämmitystä, laippa-asennus (PVC-muovi), melan herkkyyttä muutetaan säätöruuvilla, mela lyhennetään sopivaan mittaan käytetyn putkikoon mukaisesti.


