FANTINI COSMI - Virtauskytkin nesteille - FF84

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihto-/vaihtokytkin
Väri - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410026150674
Sähkönumero
2615067
Toimittajan tuotenumero
138102
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihto-/vaihtokytkin
Väri:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
muu
Materiaali:
metalli
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
98 mm
Laitteen korkeus:
54 mm
Laitteen syvyys:
354 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
muu
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
metallinen
Pintamateriaali:
kiiltävä
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP54
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Pesukonekytkin:
ei
VIRTAUSKYTKIN NESTEILLE
Virtauskytkin ohjaa nesteen virtausta putkistoissa: pumput, kompressorit, polttimet, venttiilit jne.
YLEISTÄ
- Kotelo: ruostumaton terös, IP54
- Mela: AISI 316 ruostumaton teräs, DN25 – DN250
- G 1” ulkokierre (messinki)
- Melan herkkyyttä muutetaan säätöruuvilla


