FELCO - Katkaisupihti Fe-köysille d12 - C112 FELCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - vakio
Pituus - 730 mm
Eristetty - kyllä
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064560206
Sähkönumero
6456020
Toimittajan tuotenumero
C112
Tukkuerä
5
Muoto:
vakio
Pituus:
730 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei


