FELCO - Katkaisupihti Fe-köysille d12 - C12 FELCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 12 mm
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen kaksikätinen
Kokonaispituus - 500 mm
Vaihdettavat terät - kyllä
Soveltuu teräspunokselle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064560114
Sähkönumero
6456011
Toimittajan tuotenumero
C12
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
12 mm
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen kaksikätinen
Kokonaispituus:
500 mm
Vaihdettavat terät:
kyllä
Soveltuu teräspunokselle:
kyllä


