FELCO - Katkaisupihti Fe-köysille d16 - C16 FELCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 16 mm
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen kaksikätinen
Kokonaispituus - 590 mm
Vaihdettavat terät - kyllä
Soveltuu teräspunokselle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064560145
Sähkönumero
6456014
Toimittajan tuotenumero
C16
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
16 mm
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen kaksikätinen
Kokonaispituus:
590 mm
Vaihdettavat terät:
kyllä
Soveltuu teräspunokselle:
kyllä


