FERROMETAL - Ruuvikiinnike - LEVYR. 1000kpl, Kupuk. ZN 4,2X13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 13 mm
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926109993
Sähkönumero
1362128
Toimittajan tuotenumero
111542 13 007 1000
Tukkuerä
24
Materiaali:
teräs
Pituus:
13 mm
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ohutlevyruuvi- Kupukanta ZN 4,2X13 Ristiura PH2. Pakkauksessa 1000 kpl.


