FIAMM - Akku lyijy suljettu FIAMM - 12FIT60 12V/60,0Ah T6-napa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Liitin - naarasliitin M6
Pituus - 280 mm
Leveys - 105 mm
Liitännät edessä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430031122619
Sähkönumero
8743158
Toimittajan tuotenumero
460-7010
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Liitin:
naarasliitin M6
Pituus:
280 mm
Leveys:
105 mm
Liitännät edessä:
kyllä
Nimellisjännite:
12 V
Kapasiteetti 20 h:
60 Ah
Käyttökohde:
varmistus / vaihtuva
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
260 mm
Paino:
21 kg
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
12 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
FIAMM S.p.A. on yksi maailman johtavista akkujen valmistajista, jonka toiminta ulottuu yli 70 vuoden päähän. Yrityksen tuotevalikoima kattaa laajan valikoiman akkuja teollisuuskäyttöön.Akut ovat korkealuokkaisia ja ne täyttävät vaativimmatkin kansainväliset standardit, kuten IEC60896-21, IEC60896-22, BS6290, Eurobat, ym. Tehtaille on myönnetty ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatit.