FIBOX - Anturikotelo AL,2 anturille - FAKA2 66x100x46mm IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - asennuskotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410026172041
Sähkönumero
2617204
Toimittajan tuotenumero
606002301
Tukkuerä
10
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
2
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
asennuskotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Syvyys:
46 mm
Kotelon laatuluokka:
muu
Leveys:
66 mm
Korkeus:
100 mm
Käyttämällä kalustettuja Fibox anturi- ja riviliitinkoteloita urakoitsija säästää asennusaikaa ja helpottaa työmaalla tehtävää työtä. Kokonaiseksi koteloksi yhden tilausnimikkeen alle kasaamillemme ja valmiiksi kalustamillemme kotelotuotteille takaamme korkean tiiviyden ja luotettavuuden.
Kotelo sisältää koosta riippuen 4-16 kpl kaksinapaisia jousivoimaliittimiä antureille ja maadoitusliittimet sekä holkkitiivisteet. IP66.
FAKA 2
Mitat: 66 x 100 x 46 mm
Läpiviennit: 2 x M12 + 1 x M16
Kuvaus: Alumiinikotelo, kahdelle anturille





