FIBOX - Anturikotelo AL,4 anturille - FAKA4 81x177x57mm IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 4
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - asennuskotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410026172058
Sähkönumero
2617205
Toimittajan tuotenumero
606002401
Tukkuerä
10
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
4
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
asennuskotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Syvyys:
57 mm
Kotelon laatuluokka:
muu
Leveys:
81 mm
Korkeus:
177 mm
Käyttämällä kalustettuja Fibox anturi- ja riviliitinkoteloita urakoitsija säästää asennusaikaa ja helpottaa työmaalla tehtävää työtä. Kokonaiseksi koteloksi yhden tilausnimikkeen alle kasaamillemme ja valmiiksi kalustamillemme kotelotuotteille takaamme korkean tiiviyden ja luotettavuuden.
Kotelo sisältää koosta riippuen 4-16 kpl kaksinapaisia jousivoimaliittimiä antureille ja maadoitusliittimet sekä holkkitiivisteet. IP66.
FAKA 4
Mitat: 81 x 177 x 57 mm
Läpiviennit: 4 x M12 + 1 x M20
Kuvaus: Alumiinikotelo, neljälle anturille





