FIBOX - Anturikotelo PC,1 anturille - FAKM1 50x65x45mm IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - asennuskotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410026172003
Sähkönumero
2617200
Toimittajan tuotenumero
606002501
Tukkuerä
10
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
asennuskotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syvyys:
45 mm
Kotelon laatuluokka:
muu
Leveys:
50 mm
Korkeus:
65 mm
Anturikotelo PC, 50x65x45, yhdelle anturille, 2xM12, polykarbonaatti, IP66 Fibox kalustetut kotelot
Käyttämällä kalustettuja Fibox anturi- ja riviliitinkoteloita urakoitsija säästää asennusaikaa ja helpottaa työmaalla tehtävää työtä. Kokonaiseksi koteloksi yhden tilausnimikkeen alle kasaamillemme ja valmiiksi kalustamillemme kotelotuotteille takaamme korkean tiiviyden ja luotettavuuden.
Kotelo sisältää koosta riippuen 4-16 kpl kaksinapaisia jousivoimaliittimiä antureille ja maadoitusliittimet sekä holkkitiivisteet. IP66.
FAKM 1
Käyttämällä kalustettuja Fibox anturi- ja riviliitinkoteloita urakoitsija säästää asennusaikaa ja helpottaa työmaalla tehtävää työtä. Kokonaiseksi koteloksi yhden tilausnimikkeen alle kasaamillemme ja valmiiksi kalustamillemme kotelotuotteille takaamme korkean tiiviyden ja luotettavuuden.
Kotelo sisältää koosta riippuen 4-16 kpl kaksinapaisia jousivoimaliittimiä antureille ja maadoitusliittimet sekä holkkitiivisteet. IP66.
FAKM 1
- Mitat: 50 x 65 x 45 mm
- Läpiviennit: 2 x M12
- Kuvaus: Polykarbonaattikotelo, yhdelle anturille





