FIBOX - Anturikotelo PC,2 anturille - FAKM2 66x98x41mm IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - asennuskotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410026172010
Sähkönumero
2617201
Toimittajan tuotenumero
606002601
Tukkuerä
10
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
2
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
asennuskotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syvyys:
41 mm
Kotelon laatuluokka:
muu
Leveys:
66 mm
Korkeus:
98 mm
Anturikotelo PC, 66x98x41, kahdelle anturille, 2xM12 + 1xM16, polykarbonaattikotelo, IP66 Fibox kalustetut kotelot
Käyttämällä kalustettuja Fibox anturi- ja riviliitinkoteloita urakoitsija säästää asennusaikaa ja helpottaa työmaalla tehtävää työtä. Kokonaiseksi koteloksi yhden tilausnimikkeen alle kasaamillemme ja valmiiksi kalustamillemme kotelotuotteille takaamme korkean tiiviyden ja luotettavuuden.
Kotelo sisältää koosta riippuen 4-16 kpl kaksinapaisia jousivoimaliittimiä antureille ja maadoitusliittimet sekä holkkitiivisteet. IP66.
FAKM 2
Mitat: 66 x 98 x 41 mm
Läpiviennit: 2 x M12 + 1 x M16
Kuvaus: Polykarbonaattikotelo, kahdelle anturille
Käyttämällä kalustettuja Fibox anturi- ja riviliitinkoteloita urakoitsija säästää asennusaikaa ja helpottaa työmaalla tehtävää työtä. Kokonaiseksi koteloksi yhden tilausnimikkeen alle kasaamillemme ja valmiiksi kalustamillemme kotelotuotteille takaamme korkean tiiviyden ja luotettavuuden.
Kotelo sisältää koosta riippuen 4-16 kpl kaksinapaisia jousivoimaliittimiä antureille ja maadoitusliittimet sekä holkkitiivisteet. IP66.
FAKM 2
Mitat: 66 x 98 x 41 mm
Läpiviennit: 2 x M12 + 1 x M16
Kuvaus: Polykarbonaattikotelo, kahdelle anturille





