FIBOX - Anturikotelo PC,4 anturille - FAKM4 80x160x65mm IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 4
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - asennuskotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410026172027
Sähkönumero
2617202
Toimittajan tuotenumero
606002701
Tukkuerä
10
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
4
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
asennuskotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syvyys:
65 mm
Kotelon laatuluokka:
muu
Leveys:
80 mm
Korkeus:
160 mm
Anturikotelo PC, 80x160x65, neljälle anturille, 4xM12 + 1xM20, polykarbonaattikotelo, IP66 Fibox kalustetut kotelot
Käyttämällä kalustettuja Fibox anturi- ja riviliitinkoteloita urakoitsija säästää asennusaikaa ja helpottaa työmaalla tehtävää työtä. Kokonaiseksi koteloksi yhden tilausnimikkeen alle kasaamillemme ja valmiiksi kalustamillemme kotelotuotteille takaamme korkean tiiviyden ja luotettavuuden.
Kotelo sisältää koosta riippuen 4-16 kpl kaksinapaisia jousivoimaliittimiä antureille ja maadoitusliittimet sekä holkkitiivisteet. IP66.
FAKM 4
Mitat: 80 x 160 x 65 mm
Läpiviennit: 4 x M12 + 1 x M20
Kuvaus: Polykarbonaattikotelo, neljälle anturille
Käyttämällä kalustettuja Fibox anturi- ja riviliitinkoteloita urakoitsija säästää asennusaikaa ja helpottaa työmaalla tehtävää työtä. Kokonaiseksi koteloksi yhden tilausnimikkeen alle kasaamillemme ja valmiiksi kalustamillemme kotelotuotteille takaamme korkean tiiviyden ja luotettavuuden.
Kotelo sisältää koosta riippuen 4-16 kpl kaksinapaisia jousivoimaliittimiä antureille ja maadoitusliittimet sekä holkkitiivisteet. IP66.
FAKM 4
Mitat: 80 x 160 x 65 mm
Läpiviennit: 4 x M12 + 1 x M20
Kuvaus: Polykarbonaattikotelo, neljälle anturille





