FIBOX - Asennuskisko - TS15 ARM 0615

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 140 mm
Korkeus - 4.5 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074034199
Sähkönumero
3423962
Toimittajan tuotenumero
9820011
Tukkuerä
4
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
140 mm
Korkeus:
4.5 mm
Porausreiän keskitetty etäisyys:
129 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:, 152x66x46 FIBOX ALU alumiinikotelot
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.


