FIBOX - Asennuskisko - TS15 ARM 0808

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuskisko - TS15 ARM 0808

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 15 mm

  • Aukon muoto - pitkä ura

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 65 mm

  • Korkeus - 4.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074034205

Sähkönumero

3423963

Toimittajan tuotenumero

9820002

Tukkuerä

4

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 15 mm

Aukon muoto:

pitkä ura

Materiaali:

teräs

Pituus:

65 mm

Korkeus:

4.5 mm

Porausreiän keskitetty etäisyys:

54 mm

Materiaalin paksuus:

1 mm

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:, 82x77x57 FIBOX ALU alumiinikotelot
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.