FIBOX - Asennuskisko - TS15 TRM 0812


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 106 mm
Korkeus - 4.5 mm
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074034151
Sähkönumero
3423932
Toimittajan tuotenumero
9820009
Tukkuerä
8
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
106 mm
Korkeus:
4.5 mm
Porausreiän keskitetty etäisyys:
95 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:, 120x80x55-120x80x90, 122x120x65-122x120x105, 244x124x102 FIBOX EURONORD polykarbonaatti- ABS- ja polyesteri kotelot
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.