FIBOX - Asennuskisko - TS35 ARH 12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 105 mm
Korkeus - 7 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074034274
Sähkönumero
3423967
Toimittajan tuotenumero
9822001
Tukkuerä
4
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
105 mm
Korkeus:
7 mm
Porausreiän keskitetty etäisyys:
94 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:, 122x120x90, 125x124x81, 362x125x81
FIBOX ALU alumiinikotelot
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.
FIBOX ALU alumiinikotelot
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.