FIBOX - Asennuskisko - TS35 ARH 2320

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuskisko - TS35 ARH 2320

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm

  • Aukon muoto - pitkä ura

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 180 mm

  • Korkeus - 7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074034366

Sähkönumero

3423974

Toimittajan tuotenumero

9822005

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/7,5 mm

Aukon muoto:

pitkä ura

Materiaali:

teräs

Pituus:

180 mm

Korkeus:

7 mm

Porausreiän keskitetty etäisyys:

169 mm

Materiaalin paksuus:

1 mm

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:, 230x200x110, 230x200x180 FIBOX ALU alumiinikotelot
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.